Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL® 20 Série, Acier allié au chrome, 270 mm LG, 17, 19 mm WD

  • ERIKS:23779827
  • Fabricant:4018754020966
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé polygonale double, contrecoudée

Modèle : DIN 838, ISO 3318. En acier allié au chrome, chromé. Anneaux à parois fines.
Ajouter à la liste

18,25 €/ Unitéhors TVA

22,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL® 20
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
17, 19 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
75 Deg
Longueur
270 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
220 g
Revêtement du surface
Chromé