Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, STABIL® 20 Série, Acier allié au chrome, 180 mm LG, 8, 9 mm WD

  • ERIKS:23779818
  • Fabricant:4018754020805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé polygonale double, contrecoudée

Modèle : DIN 838, ISO 3318. En acier allié au chrome, chromé. Anneaux à parois fines.
Ajouter à la liste

11,17 €/ Unitéhors TVA

13,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
STABIL® 20
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
8, 9 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
75 Deg
Longueur
180 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
62 g
Revêtement du surface
Chromé