Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, CORONA 23 Série, Acier allié au chrome, 328 mm LG, 21, 23 mm WD

  • ERIKS:23779874
  • Fabricant:4018754021819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Légèrement coudées, DIN 897/ISO 10104 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

32,34 €/ Unitéhors TVA

39,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
CORONA 23
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
21, 23 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
10 Deg
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Oui
Longueur
328 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
281 g