Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, CORONA 23 Série, Acier allié au chrome, 251 mm LG, 18, 19 mm WD

  • ERIKS:23779872
  • Fabricant:4018754021772
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé polygonale double n° 23, contrecoudée à plat

Modèle : DIN 897, ISO 10104. En acier allié au chrome, chromé. Position de l’anneau contrecoudée à plat.

Ajouter à la liste

21,95 €/ Unitéhors TVA

26,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
CORONA 23
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
18, 19 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
10 Deg
Approuvé VDE
Non
Clé unilatérale
Oui
Longueur
251 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
157 g