Modèle : DIN 897, ISO 10104. En acier allié au chrome, chromé. Position de l’anneau contrecoudée à plat.
15,25 €/ Unitéhors TVA
18,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | CORONA 23 |
Type | Double-Ended Ring Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 10, 11 mm |
Type | Clé à œil double |
Coudé | 10 Deg |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 188 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 66 g |