Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, 230a Série, Acier haute performance HPQ, 340 mm LG, 15/16 - 1" WD

  • ERIKS:23779986
  • Fabricant:4018754139484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Légèrement coudées, SAE AS 954 (dimensions et valeur d'essai); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 jusqu'
à ouverture sur plats 1/2", acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

68,92 €/ Unitéhors TVA

83,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
230a
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
15/16 - 1 in
Type
Clé à œil double
Coudé
10 Deg
Longueur
340 mm
Matériau
Acier haute performance HPQ
Poids
375 g
Revêtement du surface
Chromé