Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, 220aSP Série, Acier haute performance HPQ, 410 mm LG, 13/16 - 15/16" WD

  • ERIKS:23779924
  • Fabricant:4018754133550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Série longue, avec profil Spline-Drive, 15° coudées, MS-33787, MIL-W-8982, acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

73,92 €/ Unitéhors TVA

89,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
220aSP
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
13/16 - 15/16 in
Type
Clé à œil double
Coudé
15 Deg
Longueur
410 mm
Matériau
Acier haute performance HPQ
Poids
496 g
Revêtement du surface
Chromé