Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, 220a Série, Acier haute performance HPQ, 363 mm LG, 5/8 - 3/4" WD

  • ERIKS:23779940
  • Fabricant:4018754156818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Série longue, 15° coudées, SAE AS 954-E (valeur d´essai) (dimensions en pouces), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

60,45 €/ Unitéhors TVA

73,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
220a
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
5/8 - 3/4 in
Type
Clé à œil double
Coudé
15 Deg
Longueur
363 mm
Matériau
Acier haute performance HPQ
Poids
298 g
Revêtement du surface
Chromé