Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, 220 Série, Acier haute performance HPQ, 290 mm LG, 13, 14 mm WD

  • ERIKS:23779810
  • Fabricant:4018754140398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Série longue, 15° coudées, SAE AS 954-E (valeur d´essai) (dimensions en pouces), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

56,21 €/ Unitéhors TVA

68,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
220
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
13, 14 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
15 Deg
Longueur
290 mm
Matériau
Acier haute performance HPQ
Poids
160 g
Revêtement du surface
Chromé