Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, 220 Série, Acier haute performance HPQ, 250 mm LG, 10, 11 mm WD

  • ERIKS:23779808
  • Fabricant:4018754140374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Série longue, 15° coudées, SAE AS 954-E (valeur d´essai) (dimensions en pouces), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

48,13 €/ Unitéhors TVA

58,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
220
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
10, 11 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
15 Deg
Longueur
250 mm
Matériau
Acier haute performance HPQ
Poids
80 g
Revêtement du surface
Chromé