Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil double, 220 Série, Acier haute performance HPQ, 205 mm LG, 6, 8 mm WD

  • ERIKS:23779806
  • Fabricant:4018754139279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Série longue, 15° coudées, SAE AS 954-E (valeur d´essai) (dimensions en pouces), acier à hautes performances HPQ, chromées.
Ajouter à la liste

41,20 €/ Unitéhors TVA

49,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
220
Type
Double-Ended Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
6, 8 mm
Type
Clé à œil double
Coudé
15 Deg
Longueur
205 mm
Matériau
Acier haute performance HPQ
Poids
34 g
Revêtement du surface
Chromé