Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil à couronne, 440a Série, 3/8" Taille de connexion, 3/4" WD, 40.9 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778701
  • Fabricant:4018754004560
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

66,61 €/ Unitéhors TVA

80,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
440a
Type
Crowring Spanner
Ouverture de clé
3/4 in
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
29 mm
Longueur
40.9 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
44 g
Modèle
Inch