Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil à couronne, 440a Série, 3/8" Taille de connexion, 15/16" WD, 47.2 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778704
  • Fabricant:4018754004591
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

67,76 €/ Unitéhors TVA

81,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
440a
Type
Crowring Spanner
Ouverture de clé
15/16 in
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
35.7 mm
Longueur
47.2 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
63 g
Modèle
Inch