52,75 €/ Unitéhors TVA
63,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 440a |
Type | Crowring Spanner |
Ouverture de clé | 1/2 in |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Diamètre extérieur | 20.6 mm |
Longueur | 30.5 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 19 g |
Modèle | Inch |