162,86 €/ Unitéhors TVA
197,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 440a |
Type | Crowring Spanner |
Ouverture de clé | 2 5/16 in |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 80.9 mm |
Longueur | 93.3 mm |
Insert à douze pans | Oui |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 309 g |
Modèle | Inch |
Revêtement du surface | Chromé |