Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil à couronne, 440a Série, 1/2" Taille de connexion, 2 3/8" WD, 95.2 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23779002
  • Fabricant:4018754008575
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

171,71 €/ Unitéhors TVA

207,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
440a
Type
Crowring Spanner
Ouverture de clé
2 3/8 in
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
83 mm
Longueur
95.2 mm
Insert à douze pans
Oui
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
385 g
Modèle
Inch
Revêtement du surface
Chromé