96,64 €/ Unitéhors TVA
116,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 440a |
Type | Crowring Spanner |
Ouverture de clé | 1.9/16 in |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 55.9 mm |
Longueur | 70.1 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 172 g |
Modèle | Inch |