Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil à couronne, 440a Série, 1/2" Taille de connexion, 1.5/16" WD, 62.3 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778991
  • Fabricant:4018754008469
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
440a
Type
Crowring Spanner
Ouverture de clé
1.5/16 in
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
48 mm
Longueur
62.3 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
130 g
Modèle
Inch