Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil à couronne, 440 Série, 3/8" Taille de connexion, 26 mm WD, 49.3 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778588
  • Fabricant:4018754003457
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

66,22 €/ Unitéhors TVA

80,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
440
Type
Crowring Spanner
Ouverture de clé
26 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
37.7 mm
Longueur
49.3 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
63 g
Modèle
Métrique