66,22 €/ Unitéhors TVA
80,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 440 |
Type | Crowring Spanner |
Ouverture de clé | 20 mm |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 31.3 mm |
Longueur | 42.9 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 54 g |
Modèle | Métrique |