Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil à couronne, 440 Série, 3/8" Taille de connexion, 19 mm WD, 40.5 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778581
  • Fabricant:4018754003419
Image 1
Clé Crow ring

Modèle : en acier allié au chrome, chromé.

Remarque : en cas d'utilisation avec clé dynamométrique, le calibre doit toujours être vérifié et le réglage doit être ajusté le cas échéant.

Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
440
Type
Crowring Spanner
Ouverture de clé
19 mm
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
29 mm
Longueur
40.5 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
40 g
Modèle
Métrique