Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil à couronne, 440 Série, 1/4" Taille de connexion, 13 mm WD, 32 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778352
  • Fabricant:4018754102099
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

49,28 €/ Unitéhors TVA

59,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
440
Type
Crowring Spanner
Ouverture de clé
13 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
22.2 mm
Longueur
32 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
30 g
Modèle
Métrique