Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil à couronne, 440 Série, 1/4" Taille de connexion, 12 mm WD, 30.8 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778351
  • Fabricant:4018754000746
Image 1
Clé Crow ring

Modèle : en acier allié au chrome, chromé.

Remarque : en cas d'utilisation avec clé dynamométrique, le calibre doit toujours être vérifié et le réglage doit être ajusté le cas échéant.

Ajouter à la liste

50,82 €/ Unitéhors TVA

61,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
440
Type
Crowring Spanner
Ouverture de clé
12 mm
Mesure de raccord
1/4 in
Diamètre extérieur
20.6 mm
Longueur
30.8 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
20 g
Modèle
Métrique