Modèle : en acier allié au chrome, chromé.
Remarque : en cas d'utilisation avec clé dynamométrique, le calibre doit toujours être vérifié et le réglage doit être ajusté le cas échéant.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 440 |
Type | Crowring Spanner |
Ouverture de clé | 46 mm |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 64.2 mm |
Longueur | 77.7 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 215 g |
Modèle | Métrique |