Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil à couronne, 440 Série, 1/2" Taille de connexion, 42 mm WD, 71 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778903
  • Fabricant:4018754141197
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

104,34 €/ Unitéhors TVA

126,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
440
Type
Crowring Spanner
Ouverture de clé
42 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
57.9 mm
Longueur
71 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
189 g
Modèle
Métrique