Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à œil à couronne, 440 Série, 1/2" Taille de connexion, 40 mm WD, 71.8 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778901
  • Fabricant:4018754141180
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

125,13 €/ Unitéhors TVA

151,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
440
Type
Crowring Spanner
Ouverture de clé
40 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
57.9 mm
Longueur
71.8 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
160 g
Modèle
Métrique