Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à molette 18" 460mm

  • ERIKS:14037620
  • Fabricant:4018754299553
Image 1
Clés à molette

Modèle : DIN 3117, ISO 6787, forme B. En acier au chrome-vanadium, chromé. Avec graduation de réglage traitée au laser.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
4025
Type
Adjustable Spanner
Longueur
462 mm
Ouverture de clé max.
53 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
2040 g
Exécution en kit
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Feature EF014934_DD
22.5 °
Feature EF014933_
Oui
Revêtement du surface
Chromé
Poids
2040