Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à frapper à œil, StahlwilleSTABIL®8 Série, Acier au chrome-vanadium, 300 mm LG, 55 mm WD

  • ERIKS:23779994
  • Fabricant:4018754023219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé polygonale à frapper

Modèle : DIN 7444. En acier allié au chrome.

Applications : pour les travaux de montage particulièrement exigeants.
Ajouter à la liste

194,81 €/ Unitéhors TVA

235,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
StahlwilleSTABIL®8
Type
Striking Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
55 mm
Longueur
300 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
2087 g
Revêtement du surface
Laqué vert