Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à frapper à œil, StahlwilleSTABIL®8 Série, Acier au chrome-vanadium, 280 mm LG, 50 mm WD

  • ERIKS:23779993
  • Fabricant:4018754023196
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé polygonale à frapper

Modèle : DIN 7444. En acier allié au chrome.

Applications : pour les travaux de montage particulièrement exigeants.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 20/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
StahlwilleSTABIL®8
Type
Striking Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
50 mm
Longueur
280 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
1555 g
Revêtement du surface
Laqué vert