Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à frapper à œil, StahlwilleSTABIL® 8 Série, Acier au chrome-vanadium, 355 mm LG, 70 mm WD

  • ERIKS:23779997
  • Fabricant:4018754023264
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé polygonale à frapper

Modèle : DIN 7444. En acier allié au chrome.

Applications : pour les travaux de montage particulièrement exigeants.
Ajouter à la liste

300,30 €/ Unitéhors TVA

363,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
StahlwilleSTABIL® 8
Type
Striking Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
70 mm
Longueur
355 mm
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
3649 g
Revêtement du surface
Laqué vert