41,58 €/ Unitéhors TVA
50,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 4205 |
Type | Striking Ring Spanner |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 26 mm |
Type | Clé à frapper à œil |
Coudé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Clé unilatérale | Oui |
Longueur | 160 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier |
Poids | 200 g |
Largeur de tête, grand format | 42.5 mm |
Hauteur de tête, grand format | 15 mm |
Clé de blocage de starter | Non |
Exécution ouverte | Non |
Version à cliquet | Non |
Nombre d’angles | 12 |