Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à frapper à œil, 4205 Série, 48 mm taille, Acier spécial, 240 mm LG

  • ERIKS:14810192
  • Fabricant:4018754024216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,48 €/ Unitéhors TVA

109,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
4205
Type
Striking Ring Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Oui
Ouverture de clé
48 mm
Longueur
240 mm
Approuvé VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier spécial
Poids
920 g
Norme
DIN 7444
Modèle de clé à angle droit
Non
Largeur de tête, grand format
75 mm
Hauteur de tête, grand format
22.5 mm
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
Poignée conique
Non
Testé par le VDE
Non