Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourches double - 21X24

  • ERIKS:23779591
  • Fabricant:4018754017973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

18,02 €/ Unitéhors TVA

21,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
250 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
215 g
Ouverture de la clé petite
21 mm
Ouverture de la clé grande
24 mm