Modèle : avec des inclinaisons de l’ouverture différentes (15° et 75°) pour des ouvertures de clés identiques et des têtes plates et finement rectifiées.
En acier allié au chrome, chromé.
13,20 €/ Unitéhors TVA
15,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | ELECTRIC 12 |
Type | Small Double Open-Ended Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 5.5 mm |
Longueur | 78 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 7 g |
Ouverture de la clé petite | 5.5 mm |