Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche double petite 4mm

  • ERIKS:23779622
  • Fabricant:4018754018550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé à fourche double, courte

Modèle : avec des inclinaisons de l’ouverture différentes (15° et 75°) pour des ouvertures de clés identiques et des têtes plates et finement rectifiées.



En acier allié au chrome, chromé.

Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
ELECTRIC 12
Type
Small Double Open-Ended Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
4 mm
Longueur
70 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
5 g
Ouverture de la clé petite
4 mm