Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche double, MOTOR 10a Série, 7/8" Petite taille, 15/16" Grande taille, 250 mm LG

  • ERIKS:23779743
  • Fabricant:4018754019861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

18,56 €/ Unitéhors TVA

22,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MOTOR 10a
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
250 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
235 g
Ouverture de la clé petite
7/8 in
Ouverture de la clé grande
15/16 in