Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche double, MOTOR 10a Série, 7/16" Petite taille, 1/2" Grande taille, 170 mm LG

  • ERIKS:23779733
  • Fabricant:4018754019755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

12,01 €/ Unitéhors TVA

14,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MOTOR 10a
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
170 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
58 g
Epaisseur
5.3
Ouverture de la clé petite
7/16 in
Ouverture de la clé grande
1/2 in