Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche double, MOTOR 10a Série, 5/8" Petite taille, 3/4" Grande taille, 220 mm LG

  • ERIKS:23779738
  • Fabricant:4018754019809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

13,01 €/ Unitéhors TVA

15,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MOTOR 10a
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
220 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
135 g
Ouverture de la clé petite
5/8 in
Ouverture de la clé grande
3/4 in