15,94 €/ Unitéhors TVA
19,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | MOTOR 10a |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Modèle | Inch |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 235 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Poids | 177 g |
Epaisseur | 7.3 |
Ouverture de la clé petite | 3/4 in |
Ouverture de la clé grande | 7/8 in |