Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche double, MOTOR 10a Série, 19/32" Petite taille, 11/16" Grande taille, 205 mm LG

  • ERIKS:23779736
  • Fabricant:4018754019786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

12,47 €/ Unitéhors TVA

15,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MOTOR 10a
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
205 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
105 g
Epaisseur
5.8
Ouverture de la clé petite
19/32 in
Ouverture de la clé grande
11/16 in