Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche double, MOTOR 10a Série, 1/2" Petite taille, 9/16" Grande taille, 190 mm LG

  • ERIKS:23779734
  • Fabricant:4018754019762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

10,55 €/ Unitéhors TVA

12,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MOTOR 10a
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Inch
Clé unilatérale
Non
Longueur
190 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
73 g
Ouverture de la clé petite
1/2 in
Ouverture de la clé grande
9/16 in