26,90 €/ Unitéhors TVA
32,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | MOTOR 10 |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 300 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 451 g |
Ouverture de la clé petite | 30 mm |
Ouverture de la clé grande | 32 mm |