12,55 €/ Unitéhors TVA
15,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | MOTOR 10 |
Type | Double Open-Ended Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Longueur | 250 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 225 g |
Norme | DIN 3110 |
Ouverture de la clé petite | 21 mm |
Ouverture de la clé grande | 23 mm |