Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche double, MOTOR 10 Série, 19 mm Petite taille, 22 mm Grande taille, 235 mm LG

  • ERIKS:23779587
  • Fabricant:4018754017928
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé à fourche double

Modèle : DIN 3110, ISO 3318. En acier allié au chrome, forgé, chromé, inclinaison de l’ouverture de 15°, avec têtes plates et manche solide avec profil en double T.
Ajouter à la liste

13,94 €/ Unitéhors TVA

16,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
235 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
179 g
Ouverture de la clé petite
19 mm
Ouverture de la clé grande
22 mm