Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche double, MOTOR 10 Série, 18 mm Petite taille, 21 mm Grande taille, 235 mm LG

  • ERIKS:23779586
  • Fabricant:4018754017911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

15,40 €/ Unitéhors TVA

18,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
235 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
170 g
Ouverture de la clé petite
18 mm
Ouverture de la clé grande
21 mm