Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche double, MOTOR 10 Série, 12 mm Petite taille, 14 mm Grande taille, 170 mm LG

  • ERIKS:23779575
  • Fabricant:4018754017805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3110, ISO 10102 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

9,93 €/ Unitéhors TVA

12,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
170 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
63 g
Ouverture de la clé petite
12 mm
Ouverture de la clé grande
14 mm