Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche double DIN 3110 14x17mm

  • ERIKS:23779581
  • Fabricant:4018754017867
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé à fourche double

Modèle : DIN 3110, ISO 3318. En acier allié au chrome, forgé, chromé, inclinaison de l’ouverture de 15°, avec têtes plates et manche solide avec profil en double T.
Ajouter à la liste

11,24 €/ Unitéhors TVA

13,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
MOTOR 10
Type
Double Open-Ended Wrench
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Longueur
205 mm
Approuvé VDE
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
99 g
Norme
DIN 3110
Ouverture de la clé petite
14 mm
Ouverture de la clé grande
17 mm