Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche coudée renforcée, 540a HD Série, 3/8" Taille de connexion, 3/4" WD, 49 mm LG

  • ERIKS:14810171
  • Fabricant:4018754285730
Image 1
Ajouter à la liste

64,68 €/ Unitéhors TVA

78,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
540a HD
Type
Crowfoot wrench heavy-duty
Ouverture de clé
3/4 in
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
41 mm
Longueur
49 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
94 g
Modèle
Inch
Feature EFI00177_INH
0.75 in
Pour visseuse à percussion
Non
Avec charnière
Non
Magnétique
Non
Testé par le VDE
Non