Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé à fourche, 540a Série, 3/8" Taille de connexion, 5/8" WD, 37.7 mm LG, Acier allié au chrome

  • ERIKS:23778710
  • Fabricant:4018754004652
Image 1
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

48,51 €/ Unitéhors TVA

58,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
540a
Type
Crowfoot Spanner
Ouverture de clé
5/8 in
Mesure de raccord
3/8 in
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
37.7 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
44 g
Modèle
Inch