48,51 €/ Unitéhors TVA
58,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 540a |
Type | Crowfoot Spanner |
Ouverture de clé | 11/16 in |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Longueur | 42.5 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 62 g |
Modèle | Inch |